Frico - Emetteur Infrarouge Noir Infradark 2400W 230V IP55 - IND24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
tension - 220...240 V
nombre de réglages chauffage - 3
capacité de chauffage max. - 2400 W
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410539882
Réf. Sonepar
00113002326
Réf. Fournisseur
IND24
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
projecteur mural/de plafond
tension:
220...240 V
nombre de réglages chauffage:
3
capacité de chauffage max.:
2400 W
indice de protection (IP):
IP55
mode de pose:
montage en saillie
niveau de puissance ARRÊT:
Oui
capacité de chauffage min.:
800 W
hauteur de montage min.:
1800 m
hauteur de montage max.:
3500 m
hauteur:
205 mm
largeur:
1710 mm
profondeur:
75 mm
couleur:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non