Frico - Infrarouge court industriel Blanc IP20 1500W - IRCFC15W20

FRICO
CopieCopie
Frico - Infrarouge court industriel Blanc IP20 1500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage max. - 1500 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension - 230...230 V

  • capacité de chauffage min. - 1500 W

  • hauteur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410840544

Réf. Sonepar

00113020927

Réf. Fournisseur

IRCFC15W20

Marque

Frico

capacité de chauffage max.:

1500 W

indice de protection (IP):

IP20

tension:

230...230 V

capacité de chauffage min.:

1500 W

hauteur:

190 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

80 mm

Infrarouge court industriel Blanc IP20 1500W avec grille de protection

Les Atouts de l'article:

L'émetteur infrarouge IRCFC est destiné au chauffage de poste dans des locaux de grand volume : usines, entrepôts, salles de sport, églises, quais de réception/expédition, hangars d'aviation et chapiteaux. Son rendement élevé et son faible encombrement en font la solution idéale pour lesenvironnements difficiles.L'IRCFC est d'une esthétique sobre et compacte.• L’IRCFC est disponible en trois modèles :- IRCFC blanc : RAL1015 brillant, une à trois lampes. IP20.- IRCFC gris : RAL9006 mat, une à trois lampes. IP20.- IRCFC noir : RAL9005 mat,’une ou deux lampes. IP54.• Installation aisée grâce à la console de fixation pour mur ou plafond. L'émetteur est inclinable.• Grille de protection incluse et montée en usine.• Équipé de lampes halogènes et de réflecteurs lisses.Les lustres sont disponibles en version de 4 à 10 émetteurs 1500W, couleur blanc RAL1015 ou noirRAL9005. Un boîtier de dérivation placé au centre permet de raccorder chaque lustre. Possibilité de rajouter un spot central et/ou une éclairage en périphérie.Boîtier anticorrosion en aluminium peint.Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.