Frico - Infrarouge court lampe carbone 1200W - IHC12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
tension - 220...230 V
nombre de réglages chauffage - 1
capacité de chauffage max. - 1200 W
indice de protection (IP) - IPX4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410005820
Réf. Sonepar
00113001315
Réf. Fournisseur
IHC12
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
projecteur mural/de plafond
tension:
220...230 V
nombre de réglages chauffage:
1
capacité de chauffage max.:
1200 W
indice de protection (IP):
IPX4
niveau de puissance ARRÊT:
Non
capacité de chauffage min.:
1200 W
hauteur de montage min.:
1.8 m
hauteur de montage max.:
2.5 m
montage au-dessus d'une table à langer:
Non
hauteur:
77 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
169 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
9006
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non