Frico - Infrarouge court lampe carbone 1800W - IHC18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max. - 1800 W
indice de protection (IP) - IPX4
mode de pose - montage en saillie
tension - 220...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410005837
Réf. Sonepar
00113001317
Réf. Fournisseur
IHC18
Marque
Frico
modèle:
projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max.:
1800 W
indice de protection (IP):
IPX4
mode de pose:
montage en saillie
tension:
220...230 V
nombre de réglages chauffage:
1
niveau de puissance ARRÊT:
Non
capacité de chauffage min.:
1800 W
hauteur de montage min.:
1.8 m
hauteur de montage max.:
2.5 m
montage au-dessus d'une table à langer:
Non
hauteur:
77 mm
largeur:
676 mm
profondeur:
169 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
9006
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
L'émetteur infrarouge en carbone IHC produit une chaleur douce et directe qui est idéale comme solution de chauffage en intérieur, dans les serres ainsi qu'en terrasse où le design est important.L'IHC peut également être utilisé comme chauffage d'appoint. Sa hauteur d’installation recommandée est de 1,8 – 3,0 m.L'IHC se compose d'une lampe carbone et d'un réflecteur poli pour une diffusion optimale de la chaleur.Le boîtier est en alliage léger d’aluminium anodisé, peint par poudrage.Couleur: argent, RAL 9006.Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.


