Frico - Infrarouge court lampe halogène 1000W - IHF10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
tension - 220...230 V
nombre de réglages chauffage - 1
capacité de chauffage max. - 1000 W
indice de protection (IP) - IPX4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410007800
Réf. Sonepar
00113000029
Réf. Fournisseur
IHF10
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
projecteur mural/de plafond
tension:
220...230 V
nombre de réglages chauffage:
1
capacité de chauffage max.:
1000 W
indice de protection (IP):
IPX4
capacité de chauffage min.:
915 W
montage au-dessus d'une table à langer:
Oui
hauteur:
77 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
169 mm