Frico - Infrarouge court lampe halogène 1500W - IHF15

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • capacité de chauffage max. - 1500 W

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • tension - 220...230 V

  • nombre de réglages chauffage - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410007817

Réf. Sonepar

00113000030

Réf. Fournisseur

IHF15

Marque

Frico

modèle:

projecteur mural/de plafond

capacité de chauffage max.:

1500 W

indice de protection (IP):

IPX4

tension:

220...230 V

nombre de réglages chauffage:

1

capacité de chauffage min.:

1500 W

montage au-dessus d'une table à langer:

Oui

hauteur:

77 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

169 mm

Emetteur Infrarouge court lampe halogène 1500W rayonnement ciblé

Les Atouts de l'article:

L’IH est un émetteur infrarouge efficace, idéalement adapté à des applications de chauffage extérieur exigeant des qualités esthétiques. L’IH est disponible en deux versions, ce qui permet plusieurs combinaisons.L’IHW procure une chaleur confortable dans la zone occupée à proximité et distribue également plus largement la chaleur, la hauteur d’installation recommandée est de 1,8 – 2,5 m.L’IHF offre une distribution de chaleur plus directe et doit être installé plus en hauteur, la hauteur d’installation recommandée est de 2,3 – 3,5 m.L'IH se compose d'une lampe HeLeN très puissante et d'un réflecteur poli pour une diffusion optimale de la chaleur.Le boîtier est en alliage léger d’aluminium anodisé, peint par poudrage.Couleur: argent, RAL 9006.Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.