Frico - Infrarouge court lampe halogène 2000W - IHW20

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • tension - 220...230 V

  • nombre de réglages chauffage - 1

  • capacité de chauffage max. - 2000 W

  • indice de protection (IP) - IPX4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410007794

Réf. Sonepar

00113000028

Réf. Fournisseur

IHW20

Réf. Commerciale

Frico

modèle:

projecteur mural/de plafond

tension:

220...230 V

nombre de réglages chauffage:

1

capacité de chauffage max.:

2000 W

indice de protection (IP):

IPX4

niveau de puissance ARRÊT:

Non

capacité de chauffage min.:

2000 W

montage au-dessus d'une table à langer:

Oui

hauteur:

77 mm

largeur:

676 mm

profondeur:

169 mm

Infrarouge court lampe halogène 2000W rayonnement diffus