Frico - Infrarouge court lampe halogène 2000W - IHF20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max. - 2000 W
indice de protection (IP) - IPX4
tension - 230...230 V
nombre de réglages chauffage - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410007824
Réf. Sonepar
00113000031
Réf. Fournisseur
IHF20
Marque
Frico
modèle:
projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max.:
2000 W
indice de protection (IP):
IPX4
tension:
230...230 V
nombre de réglages chauffage:
1
niveau de puissance ARRÊT:
Non
capacité de chauffage min.:
2000 W
montage au-dessus d'une table à langer:
Non
hauteur:
77 mm
largeur:
676 mm
profondeur:
169 mm
Les Atouts de l'article:
L’IH est un émetteur infrarouge efficace, idéalement adapté à des applications de chauffage extérieur exigeant des qualités esthétiques. L’IH est disponible en deux versions, ce qui permet plusieurs combinaisons.L’IHW procure une chaleur confortable dans la zone occupée à proximité et distribue également plus largement la chaleur, la hauteur d’installation recommandée est de 1,8 – 2,5 m.L’IHF offre une distribution de chaleur plus directe et doit être installé plus en hauteur, la hauteur d’installation recommandée est de 2,3 – 3,5 m.L'IH se compose d'une lampe HeLeN très puissante et d'un réflecteur poli pour une diffusion optimale de la chaleur.Le boîtier est en alliage léger d’aluminium anodisé, peint par poudrage.Couleur: argent, RAL 9006.Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.