Frico - Infrarouge industriel 4500W 400V - IR4500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max. - 4500 W
indice de protection (IP) - IP44
mode de pose - suspendu
tension - 400...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410209532
Réf. Sonepar
00113000514
Réf. Fournisseur
IR4500
Marque
Frico
modèle:
rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max.:
4500 W
indice de protection (IP):
IP44
mode de pose:
suspendu
tension:
400...400 V
nombre de réglages chauffage:
3
niveau de puissance ARRÊT:
Non
capacité de chauffage min.:
1500 W
hauteur de montage min.:
4.5 m
hauteur de montage max.:
20 m
montage au-dessus d'une table à langer:
Non
hauteur:
83 mm
largeur:
1500 mm
profondeur:
358 mm
couleur:
gris
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les émetteurs à infrarouge IR s’utilisent pour le chauffage ponctuel ou global dans les locaux ayant une hauteur de plafond supérieur à 4,5 mètres, notamment les installations industrielles, complexes sportifs, entrepôts etc. Ils conviennent également à l’extérieur, par exemple sur les quais de chargement et dans les tribunes sportives.Les émetteurs infrarouges chauffent les surfaces et les objets et non l’air. Grâce à cet apport thermique, la température ressentie dans le local est agréable même si la température de l´air est plus basse. Les coûts de chauffage diminuent, les économies dans les locaux de grande hauteur augmentent fortement.Les émetteurs sont placés dans un carénage en alliage aluminium/zinc qui est très résistant à la corrosion. Les réflecteurs sont en aluminium anodisé.Le bornier de raccordement possède deux passe-fils de 29 mm et les bornes de connexion peuvent recevoir des conducteurs de 16 mm2 ce qui permet le raccordement de plusieurs appareils. L’infrarouge IR peut être monté au plafond, au mur ou suspendu par des câbles. Avec le système de suspension fourni, l’appareil peut êtrepositionné suivant cinq angles différents.• Couleur: gris, tôle galvanisée• Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.