Frico - Kit détecteur présence (avec alimentation) - PDK65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
Puissance de coupure max. - 2300 W
couleur - blanc
type de capteur - infrarouge
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410209853
Réf. Sonepar
00113021003
Réf. Fournisseur
PDK65
Marque
Frico
modèle:
détecteur de présence
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP42
fréquence:
50...60 Hz
largeur:
88 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
39 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
Quelques mots du fabricant :
Creating Ideal Environments


