Frico - LUF0820W Lustre 8x2000W Blanc - LUF0820W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00113002273
Réf. Fournisseur
LUF0820W
Marque
Frico
finition du paralume:
blanc
LUF0820W Lustre 8 émetteurs de 2000W Blanc ; Une solution de chauffage élégante pour les édifices religieux
Les Atouts de l'article:
Les lustres LUF sont composés d’émetteurs infrarouge intégrés dans une structure en fer forgé, peint à l’époxy.Les lustres se suspendent à la voûte (respecter une distance minimale entre la voûte et le lustre d’1 m). La chaine de suspension est fournie.Les lustres peuvent être équipés de 4 à 12 émetteurs 1500W (2000W en option), couleur beige ou noir.Un boîtier de dérivation placé au centre permet de raccorder chaque lustre. Il est possible de rajouter un spot central et/ou un éclairage en périphérie, disponibles en accessoires.• LUF est disponible en deux couleurs :- LUFxW beige : RAL1015- LUFxB noir : RAL9005Installation aisée grâce à la console de fixation pour mur ou plafond.• Équipé de lampes halogènes et de réflecteurs lisses.Boîtier anticorrosion en aluminium peint.Marquage CE
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.
Les Atouts de l'article:
Les lustres LUF sont composés d’émetteurs infrarouge intégrés dans une structure en fer forgé, peint à l’époxy.Les lustres se suspendent à la voûte (respecter une distance minimale entre la voûte et le lustre d’1 m). La chaine de suspension est fournie.Les lustres peuvent être équipés de 4 à 12 émetteurs 1500W (2000W en option), couleur beige ou noir.Un boîtier de dérivation placé au centre permet de raccorder chaque lustre. Il est possible de rajouter un spot central et/ou un éclairage en périphérie, disponibles en accessoires.• LUF est disponible en deux couleurs :- LUFxW beige : RAL1015- LUFxB noir : RAL9005Installation aisée grâce à la console de fixation pour mur ou plafond.• Équipé de lampes halogènes et de réflecteurs lisses.Boîtier anticorrosion en aluminium peint.Marquage CE
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.