Frico - Module Sertiplâtre Bord A Gyptone Quattro20 60W - MPBGYQU60


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sertiplâtre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00113000401
Réf. Fournisseur
MPBGYQU60
Réf. Commerciale
Frico
Module Sertiplâtre Bord A Gyptone Quattro20 60W ; dimensions 600x600 mm
Les Atouts de l'article:
Le rayonnement est l’échange d’énergie entre deux objets de températures différentes. Les flux de chaleur vont toujours de l’objet le plus chaud vers l’objet le plus froid.Dans un Plafond Rayonnant Modulaire, l’élément chauffant des modules rayonnants va augmenter la température du parement plafond par conduction. Ensuite celui-ci va transmettre par rayonnement sa chaleur à l’ensemble des corps solides plus froids que lui jusqu’à équilibre des températures. Enfin, par conduction, l’air va se réchauffer.Le confort sera obtenu avec une température homogène du sol, des parois, de l’ensemble des corps solides (environ 22 à 23°C) et une température d’air plus faible (environ 17 à 18°C).C’est un procédé de chauffage électrique des plus performants. Le concept est régulé et programmé, utilisant ainsi au mieux l’énergie électrique.Le plafond rayonnant modulaire (PRM) est constitué:• d’une ossature de dimensions 600x600 mm en 24 mm ou 15 mm composée de suspentes, de cornières de rive, de porteurs, et d’entretoises• de modules rayonnants et de modules neutres• de lignes d’alimentation spécialisées PRM de 10, 20, 30, 40 ou 50 sorties• de boites de dérivation avec alimentation, protection, régulation, programmation• éventuellement d’un isolant complémentaire en laine de verreL’ensemble est posé par des entreprises qualifiées ou ayant bénéficié d’un stage de pose Frico.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.
Les Atouts de l'article:
Le rayonnement est l’échange d’énergie entre deux objets de températures différentes. Les flux de chaleur vont toujours de l’objet le plus chaud vers l’objet le plus froid.Dans un Plafond Rayonnant Modulaire, l’élément chauffant des modules rayonnants va augmenter la température du parement plafond par conduction. Ensuite celui-ci va transmettre par rayonnement sa chaleur à l’ensemble des corps solides plus froids que lui jusqu’à équilibre des températures. Enfin, par conduction, l’air va se réchauffer.Le confort sera obtenu avec une température homogène du sol, des parois, de l’ensemble des corps solides (environ 22 à 23°C) et une température d’air plus faible (environ 17 à 18°C).C’est un procédé de chauffage électrique des plus performants. Le concept est régulé et programmé, utilisant ainsi au mieux l’énergie électrique.Le plafond rayonnant modulaire (PRM) est constitué:• d’une ossature de dimensions 600x600 mm en 24 mm ou 15 mm composée de suspentes, de cornières de rive, de porteurs, et d’entretoises• de modules rayonnants et de modules neutres• de lignes d’alimentation spécialisées PRM de 10, 20, 30, 40 ou 50 sorties• de boites de dérivation avec alimentation, protection, régulation, programmation• éventuellement d’un isolant complémentaire en laine de verreL’ensemble est posé par des entreprises qualifiées ou ayant bénéficié d’un stage de pose Frico.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.