Frico - Panneau chauffant Sertikit plâtre 44W 600x600 - SKP3606

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00113112501

Réf. Fournisseur

SKP3606

Réf. Commerciale

Frico

Panneau chauffant rainuré pour ossature de faux-plafond Sertikit plâtre 44W 600x600 mm

Les Atouts de l'article:

Le rayonnement est l’échange d’énergie entre deux objets de températures différentes. Les flux de chaleur vont toujours de l’objet le plus chaud vers l’objet le plus froid.Dans un Plafond Rayonnant Plâtre, l’élément chauffant des panneaux va augmenter la température des plaques de parement plâtre spécifique PRP par conduction. Ensuite celles-ci vont transmettre par rayonnement leur chaleur à l’ensemble des corps solides plus froids qu’elles jusqu’à équilibre des températures. Enfin, par conduction, l’air va se réchauffer.Le confort sera obtenu avec une température homogène du sol, des parois, de l’ensemble des corps solides (environ 22 à 23°C) et une température d’air plus faible (environ 17 à 18°C).C’est un procédé de chauffage électrique des plus performants. Le concept est régulé et programmé, utilisant ainsi au mieux l’énergie électrique.Le plafond rayonnant plâtre (PRP) est constitué:• de fourrures F47 (posées perpendiculairement à l’ossature primaire), d’entraxe 600 mm, de portée 1200 mm• de panneaux chauffants et de panneaux neutres• de lignes d’alimentation spécialisées PRP de 6, 10, 14, 18, 20, 24 ou 30 sorties• de boîtes de dérivation avec alimentation, protection, régulation, programmation• éventuellement d’un isolant complémentaire en laine minérale• de plaques de plâtre spécifiques PRP• d’un thermostat résultant spécifiqueL’ensemble est posé par des entreprises qualifiées ou ayant bénéficié d’un stage de pose Frico.

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.