Frico - Pieds pour PFSE4 - PFSS4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - chromé
couleur - gris
degré de brillance - brillant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410206616
Réf. Sonepar
00113020661
Réf. Fournisseur
PFSS4
Réf. Commerciale
Frico
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
chromé
couleur:
gris
degré de brillance:
brillant
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
7046