Frico - Potentiomètre à régulation proportionnelle - PAMP10

FRICO
CopieCopie
Frico - Potentiomètre à régulation proportionnelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • courant nominal - 4 A

  • tension de sortie - 0...10 V

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410206661

Réf. Sonepar

00113001715

Réf. Fournisseur

PAMP10

Réf. Commerciale

Frico

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

courant nominal:

4 A

tension de sortie:

0...10 V

nombre de phases:

1

numéro RAL:

9010

régulation de puissance continue:

Oui

élément de base sans couvercle:

Oui

type de commande:

bouton rotatif

voyant:

sans

contact de commutation:

Non

avec capteur de température:

Non

hauteur:

82 mm

largeur:

52 mm

profondeur:

65 mm

indice de protection (IP):

IP54

Potentiomètre à régulation proportionnelle

Quelques mots du fabricant :

Creating Ideal Environments