Frico - Radiateur à ailettes 1150W 1185x180x185 vert foncé - 125-52B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 1150 W
diamètre des nervures - 125 mm
tension - 220...230 V
régulateur de température automatique - Non
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Radiateurs à ailettes
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7393410209235
Réf. Sonepar
00113020923
Réf. Fournisseur
125-52B
Marque
Frico
puissance:
1150 W
diamètre des nervures:
125 mm
tension:
220...230 V
régulateur de température automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP44
faible température de surface:
Oui
connexion universelle:
Non
hauteur:
180 mm
largeur:
185 mm
longueur:
1185 mm
antidéflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:
sans
Les Atouts de l'article:
Les radiateurs à ailettes de Frico sont conçus pour les environnements difficiles et homologués pour une utilisation dans des pièces humides.Des modèles pour locaux à risque d’incendie sont également disponibles.Grâce à son design rétro, il a également trouvé sa place dans les habitations modernes.Les radiateurs à ailettes de Frico présentent un design robuste et résistant, fabriqué dans une tôle d’acier.Grâce à son format compact, le radiateur présente un faible encombrement tout en produisant beaucoup de chaleur.• Couleur modèle 125 : vert foncé RAL 6005, blanc RAL 9016, gris RAL 7046.Couleur modèle 127 : vert foncé RAL 6005 • Marquage CE.Le modèle 127, rempli de sable, est recommandé pour les locaux à atmosphère difficile et pour les exploitations agricoles.
Les Atouts de la gamme:
Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelé « convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces vitrées. Les convecteurs et radiateurs s’installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de quoi satisfaire toutes les exigences : compact, discret, robuste et résistant ou rapide et économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé.


