Frico - Radiateur Crystal Soufflant Décor 1750W 1800x400x35 - CRYS418DV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7393410540864
Réf. Sonepar
00113002181
Réf. Fournisseur
CRYS418DV
Marque
Frico
Radiateur Crystal Soufflant Décor 1750W 1800x400x35; livré avec thermostat déporté
Les Atouts de l'article:
CRYSTAL est un concept unique de radiateurs artistiques proposant une façade décorée. Reposant sur la technologie du rayonnement, notre radiateur offre un confort de chauffe exceptionnel et une sensation de bien-être.Nos radiateurs se composent de deux éléments en verre entre lesquels est inséré un film chauffant double isolation, inaltérable dans le temps, réparti de manière homogène sur toute la surface de chauffe.La façade peut être en miroir ou personalisée en couleur unie ou en décor. Les radiateurs CRYSTAL intègrent des décors qui sont directement imprimés en haute définition derrière la façade en verre, pour un rendu d’image hors du commun. De très nombreux décors sont disponibles.Le modèle CRYSTAL soufflant est équipé d'une soufflérie d'air chaud en bas de l'appareil qui permet d'assurer une montée en température rapide dans la pièce.Gestion à distance du CRYSTAL à l’aide de l’application Tuya.Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.
Les Atouts de l'article:
CRYSTAL est un concept unique de radiateurs artistiques proposant une façade décorée. Reposant sur la technologie du rayonnement, notre radiateur offre un confort de chauffe exceptionnel et une sensation de bien-être.Nos radiateurs se composent de deux éléments en verre entre lesquels est inséré un film chauffant double isolation, inaltérable dans le temps, réparti de manière homogène sur toute la surface de chauffe.La façade peut être en miroir ou personalisée en couleur unie ou en décor. Les radiateurs CRYSTAL intègrent des décors qui sont directement imprimés en haute définition derrière la façade en verre, pour un rendu d’image hors du commun. De très nombreux décors sont disponibles.Le modèle CRYSTAL soufflant est équipé d'une soufflérie d'air chaud en bas de l'appareil qui permet d'assurer une montée en température rapide dans la pièce.Gestion à distance du CRYSTAL à l’aide de l’application Tuya.Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.


