Frico - Rideau d'air Compact sans chauffage L 1,5 m - PA2215CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.2 m
largeur de porte max. - 1.5 m
débit d'air max. - 1800 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 52 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7393410004373
Réf. Sonepar
00113001057
Réf. Fournisseur
PA2215CA
Marque
Frico
modèle:
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
2.2 m
largeur de porte max.:
1.5 m
débit d'air max.:
1800 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
52 dB(A)
nombre de réglages ventilateur(s):
3
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
0.11 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
0.45 A
largeur:
1560 mm
hauteur:
209 mm
profondeur:
345 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec panneau de commande:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé
Les Atouts de l'article:
Le PA2200C est un rideau d’air compact adapté à la plupart des entrées standard. Le rideau d’air dispose d’un système de commande intégré et peut également être commandé à distance, ce qui facilite d’autant son utilisation.• Régulation intégrée et télécommande incluse.• Hauteur d’installation préconisée 2,2 mètres*• Hauteur: 210 mm• Profondeur: 355 mm• Couleur face avant: RAL 9016 (blanc). Couleur grille, face arrière et flasques: RAL 7046 (gris).• Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
La technologie Thermozone de Frico optimise les performances du rideau d'air. Les rideaux d'air Frico créent une porte invisible, au niveau des portes et des ouvertures, qui sépare différentes zones de température sans restriction d'accès aux personnes et aux véhicules. Au-delà de son efficacité en termes de séparation d'air, la technologie Thermozone est silencieuse et permet de bénéficier d'un agréable confort en économisant de l'énergie. Les rideaux d'air Frico sont appréciés dans le monde entier pour leurs qualités et leur faible niveau sonore. Ils sont utilisés dans plus de 70 pays.



