Frico - Rideau d'air compact sans chauffage L 1,5 m - PA3215CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3.2 m
largeur de porte max. - 1.5 m
débit d'air max. - 2750 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 59 dB(A)
nombre de réglages ventilateur(s) - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410004922
Réf. Sonepar
00113001207
Réf. Fournisseur
PA3215CA
Réf. Commerciale
Frico
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3.2 m
largeur de porte max.:
1.5 m
débit d'air max.:
2750 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
59 dB(A)
nombre de réglages ventilateur(s):
3
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
1 A
largeur:
1578 mm
hauteur:
256 mm
profondeur:
458 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec panneau de commande:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec filtre à air:
Non
direction du jet d'air:
fixé



