Frico - Rideau d'air encastré horizontal, chauffage électrique 16kW L 2 m - AR3220CE16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3.2 m
puissance d'entrée max. chauffage - 16 kW
largeur de porte max. - 2 m
débit d'air max. - 3900 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410012460
Réf. Sonepar
00113001404
Réf. Fournisseur
AR3220CE16
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3.2 m
puissance d'entrée max. chauffage:
16 kW
largeur de porte max.:
2 m
débit d'air max.:
3900 m³/h
largeur:
2078 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de réglages ventilateur(s):
3
nombre de réglages chauffage:
2
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
tension de raccordement chauffage:
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
0.366 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
1.6 A
consommation d'électricité max. chauffage:
23.1 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
60 dB(A)
hauteur:
256 mm
profondeur:
475 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec thermostat:
Oui
avec régulateur de vitesse de rotation:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec disjoncteur:
Oui
avec réglages de ventilation:
Oui
avec panneau de commande:
Oui
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Oui
direction du jet d'air:
ajustable



