Frico - Rideau d'air Compact électrique 12kW L 1,5 m, débit d'air 1800 m3/h - PA2215CE12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.2 m
puissance d'entrée max. chauffage - 12 kW
largeur de porte max. - 1.5 m
débit d'air max. - 1800 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
7393410003994
Réf. Sonepar
00113001053
Réf. Fournisseur
PA2215CE12
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
2.2 m
puissance d'entrée max. chauffage:
12 kW
largeur de porte max.:
1.5 m
débit d'air max.:
1800 m³/h
largeur:
1560 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de réglages ventilateur(s):
3
nombre de réglages chauffage:
2
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
tension de raccordement chauffage:
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
0.11 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
0.45 A
consommation d'électricité max. chauffage:
17.3 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
52 dB(A)
hauteur:
209 mm
profondeur:
345 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec thermostat:
Oui
avec régulateur de vitesse de rotation:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec disjoncteur:
Non
avec réglages de ventilation:
Oui
avec panneau de commande:
Oui
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé