Frico - Rideau d'air compact électrique 12kW L 1,5 m, débit d'air 2750 m3/h - PA3215CE12

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - suspendu

  • puissance d'entrée max. chauffage - 12 kW

  • largeur de porte max. - 1.5 m

  • débit d'air max. - 2750 m³/h

  • largeur - 1578 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410005622

Réf. Sonepar

00113001208

Réf. Fournisseur

PA3215CE12

Réf. Commerciale

Frico

modèle:

suspendu

puissance d'entrée max. chauffage:

12 kW

largeur de porte max.:

1.5 m

débit d'air max.:

2750 m³/h

largeur:

1578 mm

hauteur:

256 mm

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

3.2 m

indice de protection (IP):

IP20

hauteur minimale de montage (côté air sortant):

2 m

nombre de réglages ventilateur(s):

3

nombre de réglages chauffage:

2

tension de raccordement ventilateur(s):

230 V

tension de raccordement chauffage:

400 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

0.23 kW

consommation d'électricité max. ventilateur(s):

1 A

consommation d'électricité max. chauffage:

17.3 A

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

59 dB(A)

profondeur:

458 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

avec thermostat:

Oui

avec régulateur de vitesse de rotation:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec disjoncteur:

Non

avec réglages de ventilation:

Oui

avec panneau de commande:

Oui

avec filtre à air:

Non

modèle avec cartouche:

Non

direction du jet d'air:

fixé

Rideau d'air IP20 •Hauteur d'installation 3,2 m•Ce rideau d'air est compact pour entrées de bâtiments commerciaux. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille, flasques grises. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Le PA3200C est un rideau d'air compact destiné aux bâtiments commerciaux et aux entrées industrielles de petite taille.Le rideau d’air dispose d’un système de commande intégré et peut également être commandé à distance, ce qui facilite d’autant son utilisation.• Régulation intégrée et télécommande incluse.• Hauteur d’installation préconisée 3,2 mètres*• Hauteur: 298 mm• Profondeur: 468 mm• Couleur face avant: RAL 9016 (blanc). Couleur grille, face arrière et flasques: RAL 7046 (gris).• Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

La technologie Thermozone de Frico optimise les performances du rideau d'air. Les rideaux d'air Frico créent une porte invisible, au niveau des portes et des ouvertures, qui sépare différentes zones de température sans restriction d'accès aux personnes et aux véhicules. Au-delà de son efficacité en termes de séparation d'air, la technologie Thermozone est silencieuse et permet de bénéficier d'un agréable confort en économisant de l'énergie. Les rideaux d'air Frico sont appréciés dans le monde entier pour leurs qualités et leur faible niveau sonore. Ils sont utilisés dans plus de 70 pays.