Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Frico - Rideau d'air Compact électrique 5kW L 1 m, débit d'air 1200 m3/h (230V~) - PA2210CE051

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 5 kW

  • largeur de porte max. - 1 m

  • débit d'air max. - 1200 m³/h

  • largeur - 1050 mm

  • hauteur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7393410206999

Réf. Sonepar

00113020699

Réf. Fournisseur

PA2210CE051

Marque

Frico

puissance d'entrée max. chauffage:

5 kW

largeur de porte max.:

1 m

débit d'air max.:

1200 m³/h

largeur:

1050 mm

hauteur:

210 mm

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

2.2 m

indice de protection (IP):

IP20

nombre de réglages ventilateur(s):

3

nombre de réglages chauffage:

2

tension de raccordement ventilateur(s):

230 V

tension de raccordement chauffage:

230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

3.3 kW

consommation d'électricité max. ventilateur(s):

0.45 A

consommation d'électricité max. chauffage:

21.7 A

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

51 dB(A)

profondeur:

345 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

avec thermostat:

Oui

avec régulateur de vitesse de rotation:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec disjoncteur:

Non

avec réglages de ventilation:

Oui

avec panneau de commande:

Oui

avec filtre à air:

Non

direction du jet d'air:

fixé

Rideau d'air élégant IP20 • Hauteur d'installation 2,2 m • Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Le PA2200C est un rideau d’air compact adapté à la plupart des entrées standard. Le rideau d’air dispose d’un système de commande intégré et peut également être commandé à distance, ce qui facilite d’autant son utilisation.• Régulation intégrée et télécommande incluse.• Hauteur d’installation préconisée 2,2 mètres*• Hauteur: 210 mm• Profondeur: 355 mm• Couleur face avant: RAL 9016 (blanc). Couleur grille, face arrière et flasques: RAL 7046 (gris).• Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

La technologie Thermozone de Frico optimise les performances du rideau d'air. Les rideaux d'air Frico créent une porte invisible, au niveau des portes et des ouvertures, qui sépare différentes zones de température sans restriction d'accès aux personnes et aux véhicules. Au-delà de son efficacité en termes de séparation d'air, la technologie Thermozone est silencieuse et permet de bénéficier d'un agréable confort en économisant de l'énergie. Les rideaux d'air Frico sont appréciés dans le monde entier pour leurs qualités et leur faible niveau sonore. Ils sont utilisés dans plus de 70 pays.