Frico - Rideau d'air compact électrique 8kW L 1 m, débit d'air 1750 m3/h - PA3210CE08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3.2 m
puissance d'entrée max. chauffage - 8 kW
largeur de porte max. - 1 m
débit d'air max. - 1750 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410004717
Réf. Sonepar
00113001205
Réf. Fournisseur
PA3210CE08
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3.2 m
puissance d'entrée max. chauffage:
8 kW
largeur de porte max.:
1 m
débit d'air max.:
1750 m³/h
largeur:
1068 mm
indice de protection (IP):
IP20
hauteur minimale de montage (côté air sortant):
2 m
nombre de réglages ventilateur(s):
3
nombre de réglages chauffage:
2
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
tension de raccordement chauffage:
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
0.15 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
0.65 A
consommation d'électricité max. chauffage:
11.6 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
57 dB(A)
hauteur:
256 mm
profondeur:
458 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec thermostat:
Oui
avec régulateur de vitesse de rotation:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec disjoncteur:
Non
avec réglages de ventilation:
Oui
avec panneau de commande:
Oui
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé



