Frico - Rideau d'air Compact électrique 8kW L 1 m, débit d'air 1800 m3/h - PA2215CE08

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - suspendu

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.2 m

  • puissance d'entrée max. chauffage - 8 kW

  • largeur de porte max. - 1.5 m

  • débit d'air max. - 1800 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7393410003970

Réf. Sonepar

00113001052

Réf. Fournisseur

PA2215CE08

Réf. Commerciale

Frico

modèle:

suspendu

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

2.2 m

puissance d'entrée max. chauffage:

8 kW

largeur de porte max.:

1.5 m

débit d'air max.:

1800 m³/h

largeur:

1560 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de réglages ventilateur(s):

3

nombre de réglages chauffage:

2

tension de raccordement ventilateur(s):

230 V

tension de raccordement chauffage:

400 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

0.11 kW

consommation d'électricité max. ventilateur(s):

0.45 A

consommation d'électricité max. chauffage:

11.6 A

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

52 dB(A)

hauteur:

209 mm

profondeur:

345 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

avec thermostat:

Oui

avec régulateur de vitesse de rotation:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec disjoncteur:

Non

avec réglages de ventilation:

Oui

avec panneau de commande:

Oui

avec filtre à air:

Non

modèle avec cartouche:

Non

direction du jet d'air:

fixé

Rideau d'air élégant IP20 ? Hauteur d'installation 2,2 m ? Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.