Frico - Rideau d'air compact encastré horizontal sans chauffage L 1,5 m - AR3215CA

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3.2 m

  • largeur de porte max. - 1.5 m

  • débit d'air max. - 2900 m³/h

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 57 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410011388

Réf. Sonepar

00113001397

Réf. Fournisseur

AR3215CA

Marque

Frico

modèle:

encastré

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

3.2 m

largeur de porte max.:

1.5 m

débit d'air max.:

2900 m³/h

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

57 dB(A)

nombre de réglages ventilateur(s):

3

tension de raccordement ventilateur(s):

230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

0.283 kW

consommation d'électricité max. ventilateur(s):

1.3 A

largeur:

1588 mm

hauteur:

256 mm

profondeur:

475 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

avec panneau de commande:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec filtre à air:

Non

modèle avec cartouche:

Oui

direction du jet d'air:

fixé

Rideaux d'air encastré horizontal pour bâtiments commerciaux et entrées tertiaires IP21•Hauteur d'installation 3,2 m•Régulation SIRe à commander séparement. Châssis et sous face blanche. Grille grise. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

AR3200C est un rideau d'air encastré destiné aux bâtiments commerciaux et aux entrées tertiaires. Sa vitesse de soufflage est adaptée aux différentes hauteursd'installation. Le rideau d'air dispose d'un système de commande intégré et peut également être commandé à distance via une télécommande.Avec un faible encombrement et muni d'un contre cadre intégré, AR3200C est facile à installer.Disponible avec chauffage électrique, chauffage à eau chaude et sans chauffage.• Régulation intégrée et télécommande incluse.• Hauteur: 258 mm• Profondeur: 525 mm• Couleur châssis et sous face: RAL 9016, (blanc). Couleur grille: RAL 7046 (gris).• Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

La technologie Thermozone de Frico optimise les performances du rideau d'air. Les rideaux d'air Frico créent une porte invisible, au niveau des portes et des ouvertures, qui sépare différentes zones de température sans restriction d'accès aux personnes et aux véhicules. Au-delà de son efficacité en termes de séparation d'air, la technologie Thermozone est silencieuse et permet de bénéficier d'un agréable confort en économisant de l'énergie. Les rideaux d'air Frico sont appréciés dans le monde entier pour leurs qualités et leur faible niveau sonore. Ils sont utilisés dans plus de 70 pays.