Frico - Rideau d'air compact encastré horizontal sans chauffage L 2 m - AR3220CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3.2 m
largeur de porte max. - 2 m
débit d'air max. - 3900 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 60 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7393410011395
Réf. Sonepar
00113001403
Réf. Fournisseur
AR3220CA
Marque
Frico
modèle:
encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3.2 m
largeur de porte max.:
2 m
débit d'air max.:
3900 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
60 dB(A)
nombre de réglages ventilateur(s):
3
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
0.366 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
1.6 A
largeur:
2078 mm
hauteur:
256 mm
profondeur:
475 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec panneau de commande:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Oui
direction du jet d'air:
fixé
Les Atouts de l'article:
AR3200C est un rideau d'air encastré destiné aux bâtiments commerciaux et aux entrées tertiaires. Sa vitesse de soufflage est adaptée aux différentes hauteursd'installation. Le rideau d'air dispose d'un système de commande intégré et peut également être commandé à distance via une télécommande.Avec un faible encombrement et muni d'un contre cadre intégré, AR3200C est facile à installer.Disponible avec chauffage électrique, chauffage à eau chaude et sans chauffage.• Régulation intégrée et télécommande incluse.• Hauteur: 258 mm• Profondeur: 525 mm• Couleur châssis et sous face: RAL 9016, (blanc). Couleur grille: RAL 7046 (gris).• Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
La technologie Thermozone de Frico optimise les performances du rideau d'air. Les rideaux d'air Frico créent une porte invisible, au niveau des portes et des ouvertures, qui sépare différentes zones de température sans restriction d'accès aux personnes et aux véhicules. Au-delà de son efficacité en termes de séparation d'air, la technologie Thermozone est silencieuse et permet de bénéficier d'un agréable confort en économisant de l'énergie. Les rideaux d'air Frico sont appréciés dans le monde entier pour leurs qualités et leur faible niveau sonore. Ils sont utilisés dans plus de 70 pays.



