Frico - Rideau d'air Compact sans chauffage L 2 m - PA2220CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.2 m
largeur de porte max. - 2 m
débit d'air max. - 2400 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 51 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410004571
Réf. Sonepar
00113001058
Réf. Fournisseur
PA2220CA
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
2.2 m
largeur de porte max.:
2 m
débit d'air max.:
2400 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
51 dB(A)
nombre de réglages ventilateur(s):
3
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
0.2 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
0.9 A
largeur:
2050 mm
hauteur:
209 mm
profondeur:
345 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec panneau de commande:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé



