Frico - Rideau d'air compact sans chauffage L 2 m - PA3220CA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3.2 m
largeur de porte max. - 2 m
débit d'air max. - 3500 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 60 dB(A)
nombre de réglages ventilateur(s) - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7393410004939
Réf. Sonepar
00113001210
Réf. Fournisseur
PA3220CA
Réf. Commerciale
Frico
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3.2 m
largeur de porte max.:
2 m
débit d'air max.:
3500 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
60 dB(A)
nombre de réglages ventilateur(s):
3
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
1.3 A
largeur:
2068 mm
hauteur:
256 mm
profondeur:
458 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec panneau de commande:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec filtre à air:
Non
direction du jet d'air:
fixé
Les Atouts de l'article:
Le PA3200C est un rideau d'air compact destiné aux bâtiments commerciaux et aux entrées industrielles de petite taille.Le rideau d’air dispose d’un système de commande intégré et peut également être commandé à distance, ce qui facilite d’autant son utilisation.• Régulation intégrée et télécommande incluse.• Hauteur d’installation préconisée 3,2 mètres*• Hauteur: 298 mm• Profondeur: 468 mm• Couleur face avant: RAL 9016 (blanc). Couleur grille, face arrière et flasques: RAL 7046 (gris).• Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
La technologie Thermozone de Frico optimise les performances du rideau d'air. Les rideaux d'air Frico créent une porte invisible, au niveau des portes et des ouvertures, qui sépare différentes zones de température sans restriction d'accès aux personnes et aux véhicules. Au-delà de son efficacité en termes de séparation d'air, la technologie Thermozone est silencieuse et permet de bénéficier d'un agréable confort en économisant de l'énergie. Les rideaux d'air Frico sont appréciés dans le monde entier pour leurs qualités et leur faible niveau sonore. Ils sont utilisés dans plus de 70 pays.