Frico - Rideau d'air électrique pour guichets 3kW L 0,8 m, débit d'air 400 m3/h - PA1508E03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
puissance d'entrée max. chauffage - 3 kW
largeur de porte max. - 0.8 m
débit d'air max. - 400 m³/h
largeur - 790 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7393410008029
Réf. Sonepar
00113001196
Réf. Fournisseur
PA1508E03
Marque
Frico
modèle:
suspendu
puissance d'entrée max. chauffage:
3 kW
largeur de porte max.:
0.8 m
débit d'air max.:
400 m³/h
largeur:
790 mm
hauteur:
154 mm
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
1 m
indice de protection (IP):
IP20
hauteur minimale de montage (côté air sortant):
1.8 m
nombre de réglages ventilateur(s):
2
nombre de réglages chauffage:
2
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
tension de raccordement chauffage:
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
0.073 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
0.4 A
consommation d'électricité max. chauffage:
13 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
50 dB(A)
profondeur:
167 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec thermostat:
Oui
avec régulateur de vitesse de rotation:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec disjoncteur:
Non
avec réglages de ventilation:
Oui
avec panneau de commande:
Oui
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé
Les Atouts de l'article:
Le PA1508 est initialement conçu pour les petites ouvertures, telles que les kiosques et les guichets, où un débit d'air fin et continu est nécessaire.Les appareils 2 à 3 kW sont livrés avec un câble de 1,8 m et une fiche.Les appareils de 4,5 kW sont livrés avec un câble de 2,3 m sans fiche.• Régulation intégrée• Hauteur de l’appareil: 153 mm• Profondeur de l’appareil: 164 mm• Couleur face avant: RAL 9016, (blanc). Couleur grille, face arrière et flasques: RAL 7046 (gris).• Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
La technologie Thermozone de Frico optimise les performances du rideau d'air. Les rideaux d'air Frico créent une porte invisible, au niveau des portes et des ouvertures, qui sépare différentes zones de température sans restriction d'accès aux personnes et aux véhicules. Au-delà de son efficacité en termes de séparation d'air, la technologie Thermozone est silencieuse et permet de bénéficier d'un agréable confort en économisant de l'énergie. Les rideaux d'air Frico sont appréciés dans le monde entier pour leurs qualités et leur faible niveau sonore. Ils sont utilisés dans plus de 70 pays.



