Frico - Rideau d'air électrique pour guichets 4,5kW L 0,8 m, débit d'air 400 m3/h - PA1508E05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 1 m
puissance d'entrée max. chauffage - 4.5 kW
largeur de porte max. - 0.8 m
débit d'air max. - 400 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410008036
Réf. Sonepar
00113001197
Réf. Fournisseur
PA1508E05
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
encastré
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
1 m
puissance d'entrée max. chauffage:
4.5 kW
largeur de porte max.:
0.8 m
débit d'air max.:
400 m³/h
largeur:
790 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de réglages ventilateur(s):
2
nombre de réglages chauffage:
2
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
tension de raccordement chauffage:
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
0.09 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
0.4 A
consommation d'électricité max. chauffage:
19.6 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
50 dB(A)
hauteur:
154 mm
profondeur:
167 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec thermostat:
Oui
avec régulateur de vitesse de rotation:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec disjoncteur:
Non
avec réglages de ventilation:
Oui
avec panneau de commande:
Oui
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé



