Frico - Rideau d'air encastré horizontal, chauffage électrique 12kW L 1,5 m - AR3215CE12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
puissance d'entrée max. chauffage - 12 kW
largeur de porte max. - 1.5 m
débit d'air max. - 2900 m³/h
largeur - 1588 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
7393410012446
Réf. Sonepar
00113001398
Réf. Fournisseur
AR3215CE12
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
encastré
puissance d'entrée max. chauffage:
12 kW
largeur de porte max.:
1.5 m
débit d'air max.:
2900 m³/h
largeur:
1588 mm
hauteur:
256 mm
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3.2 m
indice de protection (IP):
IP20
nombre de réglages ventilateur(s):
3
nombre de réglages chauffage:
2
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
tension de raccordement chauffage:
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
12 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
0.7 A
consommation d'électricité max. chauffage:
17.3 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
57 dB(A)
profondeur:
475 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec thermostat:
Oui
avec régulateur de vitesse de rotation:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec disjoncteur:
Non
avec réglages de ventilation:
Oui
avec panneau de commande:
Oui
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Oui
direction du jet d'air:
fixé
Les Atouts de l'article:
AR3200C est un rideau d'air encastré destiné aux bâtiments commerciaux et aux entrées tertiaires. Sa vitesse de soufflage est adaptée aux différentes hauteursd'installation. Le rideau d'air dispose d'un système de commande intégré et peut également être commandé à distance via une télécommande.Avec un faible encombrement et muni d'un contre cadre intégré, AR3200C est facile à installer.Disponible avec chauffage électrique, chauffage à eau chaude et sans chauffage.• Régulation intégrée et télécommande incluse.• Hauteur: 258 mm• Profondeur: 525 mm• Couleur châssis et sous face: RAL 9016, (blanc). Couleur grille: RAL 7046 (gris).• Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
La technologie Thermozone de Frico optimise les performances du rideau d'air. Les rideaux d'air Frico créent une porte invisible, au niveau des portes et des ouvertures, qui sépare différentes zones de température sans restriction d'accès aux personnes et aux véhicules. Au-delà de son efficacité en termes de séparation d'air, la technologie Thermozone est silencieuse et permet de bénéficier d'un agréable confort en économisant de l'énergie. Les rideaux d'air Frico sont appréciés dans le monde entier pour leurs qualités et leur faible niveau sonore. Ils sont utilisés dans plus de 70 pays.