Frico - Rideau d'air FC électrique 10kW L 2 m, débit d'air 2900 m3/h - PAF2520E10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
puissance d'entrée max. chauffage - 10 kW
largeur de porte max. - 2 m
débit d'air max. - 2900 m³/h
largeur - 2050 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pamir 2500
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7393410534894
Réf. Sonepar
00113053489
Réf. Fournisseur
PAF2520E10
Marque
Frico
modèle:
suspendu
puissance d'entrée max. chauffage:
10 kW
largeur de porte max.:
2 m
débit d'air max.:
2900 m³/h
largeur:
2050 mm
hauteur:
210 mm
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
2.5 m
indice de protection (IP):
IP20
hauteur minimale de montage (côté air sortant):
1.8 m
nombre de réglages ventilateur(s):
100
nombre de réglages chauffage:
3
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
tension de raccordement chauffage:
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
0.23 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
1 A
consommation d'électricité max. chauffage:
14.4 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
53 dB(A)
profondeur:
345 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec thermostat:
Oui
avec régulateur de vitesse de rotation:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec disjoncteur:
Non
avec réglages de ventilation:
Oui
avec panneau de commande:
Non
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
ajustable
Les Atouts de la gamme:
La technologie Thermozone de Frico optimise les performances du rideau d'air. Les rideaux d'air Frico créent une porte invisible, au niveau des portes et des ouvertures, qui sépare différentes zones de température sans restriction d'accès aux personnes et aux véhicules. Au-delà de son efficacité en termes de séparation d'air, la technologie Thermozone est silencieuse et permet de bénéficier d'un agréable confort en économisant de l'énergie. Les rideaux d'air Frico sont appréciés dans le monde entier pour leurs qualités et leur faible niveau sonore. Ils sont utilisés dans plus de 70 pays.



