Frico - Rideau d'air FC électrique 16kW L 2 m, débit d'air 4000 m3/h - PAFEC3520E16


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3.5 m
puissance d'entrée max. chauffage - 16 kW
largeur de porte max. - 2 m
débit d'air max. - 3500 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pamir 3500
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7393410533835
Réf. Sonepar
00113053383
Réf. Fournisseur
PAFEC3520E16
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
3.5 m
puissance d'entrée max. chauffage:
16 kW
largeur de porte max.:
2 m
débit d'air max.:
3500 m³/h
largeur:
2039 mm
indice de protection (IP):
IP20
hauteur minimale de montage (côté air sortant):
2.5 m
nombre de réglages ventilateur(s):
100
nombre de réglages chauffage:
3
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
tension de raccordement chauffage:
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
0.67 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
4.1 A
consommation d'électricité max. chauffage:
23.4 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
64 dB(A)
hauteur:
270 mm
profondeur:
525 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec thermostat:
Oui
avec régulateur de vitesse de rotation:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec disjoncteur:
Non
avec réglages de ventilation:
Oui
avec panneau de commande:
Non
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
ajustable