Frico - Rideau d'air FC électrique 20kW L 2,5 m, débit d'air 5250 m3/h - PAFEC3525E20

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - suspendu

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3.5 m

  • puissance d'entrée max. chauffage - 20 kW

  • largeur de porte max. - 2.5 m

  • débit d'air max. - 4000 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7393410533842

Réf. Sonepar

00113053384

Réf. Fournisseur

PAFEC3525E20

Réf. Commerciale

Frico

modèle:

suspendu

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

3.5 m

puissance d'entrée max. chauffage:

20 kW

largeur de porte max.:

2.5 m

débit d'air max.:

4000 m³/h

largeur:

2549 mm

indice de protection (IP):

IP20

hauteur minimale de montage (côté air sortant):

2.5 m

nombre de réglages ventilateur(s):

100

nombre de réglages chauffage:

3

tension de raccordement ventilateur(s):

230 V

tension de raccordement chauffage:

400 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

0.86 kW

consommation d'électricité max. ventilateur(s):

5.1 A

consommation d'électricité max. chauffage:

28.6 A

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

65 dB(A)

hauteur:

270 mm

profondeur:

525 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

avec thermostat:

Oui

avec régulateur de vitesse de rotation:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec disjoncteur:

Non

avec réglages de ventilation:

Oui

avec panneau de commande:

Non

avec filtre à air:

Non

modèle avec cartouche:

Non

direction du jet d'air:

ajustable

Rideau d'air FC électrique 20kW longueur 2,5 mètre, débit d'air 5250 m3/h