Frico - Rideau d'air FC électrique 8kW L 1 m, débit d'air 1450 m3/h - PAF2510E08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.5 m
puissance d'entrée max. chauffage - 8 kW
largeur de porte max. - 1 m
débit d'air max. - 1450 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pamir 2500
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7393410534825
Réf. Sonepar
00113053482
Réf. Fournisseur
PAF2510E08
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
2.5 m
puissance d'entrée max. chauffage:
8 kW
largeur de porte max.:
1 m
débit d'air max.:
1450 m³/h
largeur:
1026 mm
indice de protection (IP):
IP20
hauteur minimale de montage (côté air sortant):
2.2 m
nombre de réglages ventilateur(s):
100
nombre de réglages chauffage:
3
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
tension de raccordement chauffage:
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
115 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
0.5 A
consommation d'électricité max. chauffage:
11.5 A
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
51 dB(A)
hauteur:
210 mm
profondeur:
345 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec thermostat:
Oui
avec régulateur de vitesse de rotation:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec disjoncteur:
Non
avec réglages de ventilation:
Oui
avec panneau de commande:
Non
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
ajustable



