Frico - Rideau d'air FC encastré électrique 18kW L 2 m, débit d'air 4800 m3/h - ARFEC3520E18

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • puissance d'entrée max. chauffage - 18 kW

  • largeur de porte max. - 2 m

  • débit d'air max. - 3800 m³/h

  • largeur - 2073 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410533743

Réf. Sonepar

00113053374

Réf. Fournisseur

ARFEC3520E18

Marque

Frico

modèle:

encastré

puissance d'entrée max. chauffage:

18 kW

largeur de porte max.:

2 m

débit d'air max.:

3800 m³/h

largeur:

2073 mm

hauteur:

646 mm

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

3.5 m

indice de protection (IP):

IP20

hauteur minimale de montage (côté air sortant):

1.8 m

nombre de réglages ventilateur(s):

100

nombre de réglages chauffage:

3

tension de raccordement ventilateur(s):

230 V

tension de raccordement chauffage:

400 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

0.67 kW

consommation d'électricité max. ventilateur(s):

4.1 A

consommation d'électricité max. chauffage:

26 A

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

63 dB(A)

profondeur:

302 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

avec thermostat:

Oui

avec régulateur de vitesse de rotation:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec disjoncteur:

Non

avec réglages de ventilation:

Oui

avec panneau de commande:

Non

avec filtre à air:

Non

modèle avec cartouche:

Oui

direction du jet d'air:

ajustable

Rideau d'air FC encastré électrique 18kW longueur 2 mètre, débit d'air 4800 m3/h

Les Atouts de la gamme:

La technologie Thermozone de Frico optimise les performances du rideau d'air. Les rideaux d'air Frico créent une porte invisible, au niveau des portes et des ouvertures, qui sépare différentes zones de température sans restriction d'accès aux personnes et aux véhicules. Au-delà de son efficacité en termes de séparation d'air, la technologie Thermozone est silencieuse et permet de bénéficier d'un agréable confort en économisant de l'énergie. Les rideaux d'air Frico sont appréciés dans le monde entier pour leurs qualités et leur faible niveau sonore. Ils sont utilisés dans plus de 70 pays.