Frico - Rideau d'air sans chauffage horizontal, L 0,9 m - ADA090H


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.5 m
largeur de porte max. - 0.9 m
débit d'air max. - 1150 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 54 dB(A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410012040
Réf. Sonepar
00113213703
Réf. Fournisseur
ADA090H
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant):
2.5 m
largeur de porte max.:
0.9 m
débit d'air max.:
1150 m³/h
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
54 dB(A)
nombre de réglages ventilateur(s):
2
tension de raccordement ventilateur(s):
230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
0.05 kW
consommation d'électricité max. ventilateur(s):
0.45 A
largeur:
900 mm
hauteur:
190 mm
profondeur:
175 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
avec panneau de commande:
Oui
avec télécommande sans fil:
Non
avec filtre à air:
Non
modèle avec cartouche:
Non
direction du jet d'air:
fixé