Frico - Rideau d'air sans chauffage horizontal, L 1,2 m - ADA120H

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - suspendu

  • hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 2.5 m

  • largeur de porte max. - 1.2 m

  • débit d'air max. - 1400 m³/h

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 51 dB(A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410012057

Réf. Sonepar

00113213704

Réf. Fournisseur

ADA120H

Réf. Commerciale

Frico

modèle:

suspendu

hauteur maximale de montage (côté air sortant):

2.5 m

largeur de porte max.:

1.2 m

débit d'air max.:

1400 m³/h

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

51 dB(A)

nombre de réglages ventilateur(s):

2

tension de raccordement ventilateur(s):

230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

0.05 kW

consommation d'électricité max. ventilateur(s):

0.45 A

largeur:

1200 mm

hauteur:

190 mm

profondeur:

175 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

avec panneau de commande:

Oui

avec télécommande sans fil:

Non

avec filtre à air:

Non

modèle avec cartouche:

Non

direction du jet d'air:

fixé

Rideau d'air sans chauffage horizontal, longueur 1,2 mètre

Les Atouts de la gamme:

La technologie Thermozone de Frico optimise les performances du rideau d'air. Les rideaux d'air Frico créent une porte invisible, au niveau des portes et des ouvertures, qui sépare différentes zones de température sans restriction d'accès aux personnes et aux véhicules. Au-delà de son efficacité en termes de séparation d'air, la technologie Thermozone est silencieuse et permet de bénéficier d'un agréable confort en économisant de l'énergie. Les rideaux d'air Frico sont appréciés dans le monde entier pour leurs qualités et leur faible niveau sonore. Ils sont utilisés dans plus de 70 pays.