Frico - Sèche-serviette Orchidée Droit soufflant à inertie ?uide 750W - ORC207S+


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 750 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00113002067
Réf. Fournisseur
ORC207S+
Réf. Commerciale
Frico
capacité de chauffage:
750 W
Sèche-serviette Orchidée Droit soufflant à inertie fluide (huile minérale) 750W
Les Atouts de l'article:
Fricofluide Orchidée soufflant est un sèche-serviettes droit soufflant à commandes numériques. Il est fabriqué avec un corps de chauffe en acier avec des tubes ronds ø22mm, revêtu d’une peinture époxy blanche.Le bas de l’appareil est équipé un boîtier de régulation de très faible épaisseur avec soufflerie intégrée à commande digitale, programmable avec détection d’ouverture de fenêtre, jauge et indication de consommation d’énergie en kWh. La grille de soufflage est orientable pour une mise en chauffe rapide de la salle de bain et le séchage du linge.• Radiateur à inertie fluide (huile minérale)• Corps de chauffe en acier• Résistance blindée inox• Thermostat digital Ecodesign avec programmation hebdomadaire• Fil pilote• Sécurité enfant• Corps de chauffe spécifique chauffage électrique• Grille orientable• Bouton “Dryer” qui permet d’allumer seulement la soufflerie qui reste indépendante de la résistance du sèche-serviettes
Les Atouts de la gamme:
Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelé « convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces vitrées. Les convecteurs et radiateurs s’installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de quoi satisfaire toutes les exigences : compact, discret, robuste et résistant ou rapide et économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé.
Les Atouts de l'article:
Fricofluide Orchidée soufflant est un sèche-serviettes droit soufflant à commandes numériques. Il est fabriqué avec un corps de chauffe en acier avec des tubes ronds ø22mm, revêtu d’une peinture époxy blanche.Le bas de l’appareil est équipé un boîtier de régulation de très faible épaisseur avec soufflerie intégrée à commande digitale, programmable avec détection d’ouverture de fenêtre, jauge et indication de consommation d’énergie en kWh. La grille de soufflage est orientable pour une mise en chauffe rapide de la salle de bain et le séchage du linge.• Radiateur à inertie fluide (huile minérale)• Corps de chauffe en acier• Résistance blindée inox• Thermostat digital Ecodesign avec programmation hebdomadaire• Fil pilote• Sécurité enfant• Corps de chauffe spécifique chauffage électrique• Grille orientable• Bouton “Dryer” qui permet d’allumer seulement la soufflerie qui reste indépendante de la résistance du sèche-serviettes
Les Atouts de la gamme:
Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelé « convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces vitrées. Les convecteurs et radiateurs s’installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de quoi satisfaire toutes les exigences : compact, discret, robuste et résistant ou rapide et économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé.