Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Frico - STS2502 Sertitherm Gris chf - STS250G

FRICO
CopieCopie
Frico - STS2502 Sertitherm Gris chf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00113002075

Réf. Fournisseur

STS250G

Marque

Frico

STS2502 Moquette Sertitherm Gris chauffant, au mètre carré

Les Atouts de l'article:

La moquette rayonnante Sertitherm est destinée au chauffage de grands édifices, lieux de culte en particulier. Elle peut également être utilisée pour assurer le confort du personnel des caisses de supermarchés, des cabines, des postes de travail etc...La moquette Sertitherm est retenue par le Ministère de la Culture pour les bâtiments classés.Le Sertitherm est composé d’un panneau aggloméré CTBH de 12 mm, d’un feutre M1, d’un élément chauffant monométal en feuille mince ”NF électricité” et d’une moquette U3P3. Elle est munie d’un câble de raccordement de 2x1,5mm² d’une longueur de 1,50m.Une bande caoutchouc autocollante (séparée) est incluse dans la livraison.Le Sertitherm doit impérativement être posé sur polyane. Dans le cas d’une pose sur estrade, il faut impérativement mesurer le taux d’humidité du sol et en fonction du résultat faire une étude sur la position du polyane.La puissance surfacique de l'élément chauffant est de 250 W/m², Sertitherm est livré en panneaux rectangulaires maxi 2810x1890x27 mm.Les découpes sont à réaliser sur le chantier par l'installateur. Trois couleurs sont disponibles: gris, beige et acajou.Conforme aux normes NFC 14100 et UTE C73999.Avis 2009 de la CCS favorable.

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.