Frico - Thermostat électronique - TAP16R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charge de contact max. - 16 A
plage de mesure - 5...37 °C
tension max. contacts - 230 V
indice de protection (IP) - IP21
hauteur - 87 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7393410207651
Réf. Sonepar
00113021018
Réf. Fournisseur
TAP16R
Réf. Commerciale
Frico
charge de contact max.:
16 A
plage de mesure:
5...37 °C
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP21
hauteur:
87 mm
largeur:
87 mm
profondeur:
52 mm
Thermostat électronique programmable 230V IP21
Quelques mots du fabricant :
Creating Ideal Environments
Quelques mots du fabricant :
Creating Ideal Environments
NoticePDF