Frico - Thermostat Electronique - TKS16


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
valeur différentielle - 0.1...0.1 K
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 16 A
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410006490
Réf. Sonepar
00113319302
Réf. Fournisseur
TKS16
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.1...0.1 K
mode de pose:
saillie
charge de contact max.:
16 A
couleur:
blanc
type d'alimentation électrique:
230 V CA
raccordement:
2-fils intégral
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
0...50 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
P
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9010
hauteur:
80 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
39 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non