Frico - Thermostat électronique modulaire 1 zone à sonde déportée - FRITRONIC3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410539585
Réf. Sonepar
00113053958
Réf. Fournisseur
FRITRONIC3
Réf. Commerciale
Frico
Thermostat modulaire 1 zone à sonde déportée. Régulation de 3 niveaux de température. Réglage consigne de 7 à 30°C. 2 abaissements réglables de 1 à 10°C. Base temps de 3 à 17 minutes. 230V~. Charge 16A, puissance maximum 3 kW.
Les Atouts de l'article:
Thermostat modulaire (L=2 modules) 1 zone à sonde déportée, particulièrement adapté aux bâtiments tertiaires.Programmation journalière/hebdomadaire/vacances, graphique à barres sur écran LCD.Changement automatique heure été/hiver.Présélection de commutation manuelle et sélecteur de mode de fonctionnement :automatique, confort, réduit, hors gel.Alimentation 230V~. Puissance de commutation 16A. IP20.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.
Les Atouts de l'article:
Thermostat modulaire (L=2 modules) 1 zone à sonde déportée, particulièrement adapté aux bâtiments tertiaires.Programmation journalière/hebdomadaire/vacances, graphique à barres sur écran LCD.Changement automatique heure été/hiver.Présélection de commutation manuelle et sélecteur de mode de fonctionnement :automatique, confort, réduit, hors gel.Alimentation 230V~. Puissance de commutation 16A. IP20.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.