Frico - Variateur de vitesse 2,5A pour jusqu'à 6 déstratificateurs ICF - PE2,5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
courant nominal - 2.5 A
tension de sortie - 0...230 V
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7393410007459
Réf. Sonepar
00113000039
Réf. Fournisseur
PE2,5
Réf. Commerciale
Frico
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
courant nominal:
2.5 A
tension de sortie:
0...230 V
nombre de phases:
1
numéro RAL:
9010
régulation de puissance continue:
Oui
nombre de marches:
1
élément de base sans couvercle:
Oui
type de commande:
bouton rotatif
voyant:
sans
contact de commutation:
Non
avec capteur de température:
Non
hauteur:
82 mm
largeur:
82 mm
profondeur:
65 mm
indice de protection (IP):
IP44
Quelques mots du fabricant :
Creating Ideal Environments