Frico - Ventilo-convecteur PF Smart 1750W - PFSE17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 1750 W
largeur - 940 mm
hauteur - 325 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410012521
Réf. Sonepar
00113001820
Réf. Fournisseur
PFSE17
Marque
Frico
modèle:
standard
mode de pose:
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage:
1750 W
largeur:
940 mm
hauteur:
325 mm
profondeur:
105 mm
régulation de puissance:
électronique
couleur:
blanc
matériau de la façade:
aluminium
modèle de grille:
perforé
matériau du corps de chauffe:
aluminium
sortie d'air:
dessus
avec ventilateur:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du conduit de raccordement:
1.2 m
position du boîtier de commande:
dessus
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
nombre de positions de commutation:
0
réglage de la température:
5...35 °C
poids:
8.1 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
I
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
programmable:
Oui
mode hors-gel:
Non
affichage numérique:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
Grâce à ses fonctions intelligentes et à sa conception simplifiée, le ventilo-convecteur PF Smart est le choix parfait pour un chauffage rapide et efficace.Le PF Smart s'adapte à la plupart des environnements, tels que les bureaux et les habitations.Il convient aussi parfaitement pour une utilisation dans des bâtiments peu utilisés et nécessitant un chauffage rapide, par exemple dans des maisons de campagne.En plus, le PF Smart peut être commandé à distance, via une application Smartphone ou navigateur web, afin que les locaux soient chauds au moment de votre arrivée.Pendant l'installation, une température surface maximale de 60°C peut être sélectionnée, ce qui les rend parfaitement adaptés à un usage en garderies et salles de bains.Le ventilo-convecteur PF Smart présente un design attrayant et épuré avec un panneau avant en aluminium laqué blanc.• Muni d'un câble avec fiche.• Vitesse ventilation réglable : Auto / PV / GV / Arrêt.• Fonctions pour commande à distance, économie d'énergie et confort.• Thermostat intégré avec plage de réglage +5 – +35 °C.• Couleur: blanc, RAL 9016, NCS 0500 (Standard).• Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelé « convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces vitrées. Les convecteurs et radiateurs s’installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de quoi satisfaire toutes les exigences : compact, discret, robuste et résistant ou rapide et économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé.



