Galium - Ecran industriel 17" GALIUM, tactile capacitif projeté, IP65 - GDTC1753-65

CopieCopie
Galium - Ecran industriel 17" GALIUM, tactile capacitif projeté, IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08086000081

Réf. Fournisseur

GDTC1753-65

Réf. Commerciale

Galium

Tactile capacitif projeté multi touch 10 points, Ecran 4:3 LED, résolution 1280x1024, Contraste 800:1, luminosité 350 cd/m², Dalle en verre trempé, Face avant: IP65, revêtement aluminium, Face arrière : IP30, revêtement métal, Fixation:

Les Atouts de l'article:

  • Tactile capacitif projeté multi touch 10 points
  • Ecran 4:3 LED, résolution 1280x1024
  • Contraste 800:1, luminosité 350 cd/m²
  • Dalle en verre trempé
  • Face avant: IP65, revêtement aluminium
  • Face arrière : IP30, revêtement métal
  • Fixation: Encastrable/VESA, bureau (option)
  • 1x USB (tactile), 1x HDMI, 1x VGA (cable fourni), 1x Audio
  • Alimentation 12-30Vdc (option 220V)
  • Température en fonctionnement: -10°+55°C
  • Poids: TBD
  • Dimensions L x H x P (mm): 410 x 370 x 72,8
  • Découpes L x H x P (mm): 385 x 323
  • Compatible Win 7, Win 8.1, 10, Linux
  • Pérennité minimum : 2025
  • Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)