Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Galium - Gateway industrielle Galium, Atom, 4Go RAM, EMMC 32Go, Win 10 IoT LTSC 2016 - GFC61

CopieCopie
Galium - Gateway industrielle Galium, Atom, 4Go RAM, EMMC 32Go, Win 10 IoT LTSC 2016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08086000094

Réf. Fournisseur

GFC61

Marque

Galium

- Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur - Protection IP30 - Anti-vibration et résistant aux chocs - Fixation : Bureau, murale (Option Rail-DIN, poteau et VESA) - Processeur Intel Atom E3825 1,33GHz - 2 coeurs - eMMC

Les Atouts de l'article:

- Châssis compact en aluminium, conception sans ventilateur - Protection IP30- Anti-vibration et résistant aux chocs- Fixation : Bureau, murale (Option Rail-DIN, poteau et VESA)- Processeur Intel Atom E3825 1,33GHz - 2 coeurs- eMMC 32Go- 4Go de mémoire DDR3- 1x mSATA, 1x iDoor (option)- 1x USB 3.0, 2x RJ45 Gb- 1x HDMI (option DP, DVI, VGA)- 1 emplacement iDoor (option)- Alimentation 10-30Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement 0°C ~ +50°C- Poids : 0,5Kg- Dimensions L x H x P (mm): 100 x 30 x 70- Livré avec Windows 10 IoT LTSB 2016- Compatible Linux- Wise Paas RMM Ready - Solution de maintenance préventive - Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)