Galium - Panel PC 19" GALIUM, capacitif, IP65, Cel 7305E, 8Go RAM, SSD 512Go, TPM 2.0 - GPFC1971-65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
08086000164
Réf. Fournisseur
GPFC1971-65
Marque
Galium
- Tactile capacitif projeté multi touch 10 points - Ecran 4:3 LED, résolution 1280x1024 - Contraste 1000:1, luminosité 350 cd/m² - Dalle en verre trempé - Fanless - Face avant: IP65, revêtement aluminium - Face arrière : IP30, revêtement
Les Atouts de l'article:
- Tactile capacitif projeté multi touch 10 points- Ecran 4:3 LED, résolution 1280x1024- Contraste 1000:1, luminosité 350 cd/m²- Dalle en verre trempé- Fanless- Face avant: IP65, revêtement aluminium- Face arrière : IP30, revêtement métal- Fixation: Encastrable/VESA, bureau (option)- Processeur Celeron 7305E :Performance Core 1,0GHz - 1 coeurEfficient Core 1,0GHz - 4 cœurs- 8Go de mémoire DDR5 (64Go max)- SSD industriel INNODISK 512Go 2,5" 3D TLC SATAIII 0° +70°C- fTPM 2.0- 3x USB3.2, 1x USB-C, 2x RS-232/422/485, 2x RJ45Gb, 1x HDMI- Alimentation 9-36Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement: 0°+50°C (option -5°C ~ +50°C)- Poids: NC Kg- Dimensions L x H x P (mm): 460,8 x 410 x 72,8- Découpes L x H x P (mm): 429 x 359- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 10 IoT 2021 Entry, Win 11, Linux- Pérennité minimum : 2030- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)
Les Atouts de l'article:
- Tactile capacitif projeté multi touch 10 points- Ecran 4:3 LED, résolution 1280x1024- Contraste 1000:1, luminosité 350 cd/m²- Dalle en verre trempé- Fanless- Face avant: IP65, revêtement aluminium- Face arrière : IP30, revêtement métal- Fixation: Encastrable/VESA, bureau (option)- Processeur Celeron 7305E :Performance Core 1,0GHz - 1 coeurEfficient Core 1,0GHz - 4 cœurs- 8Go de mémoire DDR5 (64Go max)- SSD industriel INNODISK 512Go 2,5" 3D TLC SATAIII 0° +70°C- fTPM 2.0- 3x USB3.2, 1x USB-C, 2x RS-232/422/485, 2x RJ45Gb, 1x HDMI- Alimentation 9-36Vdc (option 220V)- Température en fonctionnement: 0°+50°C (option -5°C ~ +50°C)- Poids: NC Kg- Dimensions L x H x P (mm): 460,8 x 410 x 72,8- Découpes L x H x P (mm): 429 x 359- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 10 IoT 2021 Entry, Win 11, Linux- Pérennité minimum : 2030- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)



