Galium - Panel PC 19" GALIUM, fanless, Full IP65 INOX, Celeron N2930, 4Go RAM, HDD - GPF1952-65FI

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08086000194

Réf. Fournisseur

GPF1952-65FI

Marque

Galium

- Tactile résistif 5W - Ecran 4:3, résolution 1280X1024 - Contraste 1000:1, luminosité 350 cd/m² - Fanless - Full IP65 INOX - Fixation: VESA 100x100 - Processeur Celeron N2930 1,83 GHz - 4 coeurs - 4Go de mémoire DDR3 - HDD 500Go 2,5"

Les Atouts de l'article:

- Tactile résistif 5W- Ecran 4:3, résolution 1280X1024- Contraste 1000:1, luminosité 350 cd/m²- Fanless- Full IP65 INOX- Fixation: VESA 100x100- Processeur Celeron N2930 1,83 GHz - 4 coeurs- 4Go de mémoire DDR3- HDD 500Go 2,5" SATAIII- 2x USB 2.0, 1x RS-232, 1x RJ45Gb (Câbles étanches fournis)- Alimentation 12V jack (alimentation 220V fournie)- Température en fonctionnement: 0°+45°C- Poids: 10,5Kg- Dimensions L x H x P (mm): 460 x 385 x 63- Livré sans système d'exploitation- Compatible Win 7, Win 8.1, Linux et ACP Thinmanager- Garantie 1 an pièces et main d'œuvre - retour en nos ateliers de Marne la vallée (77)